Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schließstück ohne Topf mit Verstellung
Schließstück ohne Topf mit Verstellung - 1
Schließstück ohne Topf mit Verstellung - 2
Schließstück ohne Topf mit Verstellung - 3
Schließstück ohne Topf mit Verstellung - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schließstück ohne Topf mit Verstellung

Für Mehrfachverriegelungen mit zwei oder vier Bolzen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Die Schrägverschraubung von 20° erhöht die Einbruchhemmung

  • Der Anpressdruck der Tür kann über einen Excenter SW 3 ± 1,5 mm oder durch Drehen des Schließstückes um 180° verstellt werden
Anwendungsgebiet
Die Schrägverschraubung von 20° erhöht die Einbruchhemmung.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.