Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schließleiste für Mehrfachverriegelungen mit 2 Automatik-Fallen
Leichte einfache Montage durch weniger Zeitaufwand beim Fräsen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Bestmögliche Befestigung
- Leichtes Umrüsten für den Einsatz eines elektrischen Türöffners
- Kürzbar in der Länge
- Anbindung an eine Alarmanlage in Verbindung mit Riegelschaltkontakten möglich
E-Öffner, Universal-Magnet oder Riegelschaltkontakte müssen separat bestellt werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!