Schließhaken

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schließhaken

Für Spannverschluß gefertigt nach DIN 3133

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • DIN: 3133

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Breite Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0688401530
17 mm 15 mm Stahl Verzinkt
50 St.
0688401532
46 mm 18 mm Stahl Verzinkt
50 St.
0688401542
46 mm 15 mm Stahl Verzinkt
50 St.
0688401534
44 mm 18 mm Stahl Verzinkt
0688401536
83 mm 25 mm Stahl Verzinkt
0688401544
46 mm 18 mm Stahl Verzinkt
0688401546
83 mm 25 mm Stahl Verzinkt
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!