Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schließfolgeregelung mit GTS 640
Für zweiflügelige Türen, welche DIN L und DIN R einsetzbar sind. Die DIN Richtung kann vor Ort frei gewählt werden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148306.jpg)
Ausführungen
- Barrierefreiheit nach Spec 18040 und DIN SPEC 1104
- Schnelle Befestigung durch nur je zwei Schrauben pro Gleitschiene
- durch die Verwendung der mitgelieferten Grundprofile, gleiches Bohrbild wie bei den Gleitschienen der Türschließer
- Mittelabdeckung mit neuartigem Einrastsystem
- Wegfall von lästigen Schraubverbindungen
- Schließregelung erfolgt über das Verdrehen einer Vierkantstange
- Schnelle einfache Montage, vandalismussicher und überdrückbar
- Komplettset
Lieferzeit bei den Oberflächen Verkehrsweiß RAL 9016 und Edelstahl ca. 10 Arbeitstage
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/14534398.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/26428644.jpg)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für zweiflügelige Feuerschutz-, Rauchschutz- und Paniktüren aus Metall oder Holz.
Die Schließfolgeregelung stellt sicher, dass die Schließfolge von Stand- und Gangflügel in der vorgeschriebenen Reihenfolge erfolgt. D. h., der Gangflügel schließt immer nach dem Standflügel. Beim Öffnen des Standflügels sorgen Bremskeile in der Gangflügel-Gleitschiene dafür, dass der Gangflügel stehen bleibt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!