Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schließfolgeregelung Bandgegenseite mit GTS 640 G
Für zweiflügelige Türen, welche nach außen öffnen. Die DIN Richtung kann vor Ort frei gewählt werden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148306.jpg)
Ausführungen
- Barrierefreiheit nach Spec 18040 und DIN SPEC 1104
- Schnelle Befestigung mit nur zwei Schrauben pro Gleitschiene
- Mittelabdeckung mit neuartigem Einrastsystem
- Wegfall von lästigen Schraubverbindungen
- Schließregelung erfolgt über ein verdrehen einer Vierkantstange
- Schnelle und einfache Montage
- Vandalismussicher und überdrückbar
- Komplettset
Bitte den maximalen Öffnungswinkel beachten.
Es muss ein Türstopper gesetzt werden.
Beim Einsatz an Vollpaniktüren muss die Mitnehmerklappe MK Basis 2, Art. Nr. 0688002241 verwendet werden.
Lieferzeit bei der Oberfläche weiß RAL 9016 und Edelstahl matt ca. 10 Arbeitstage
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1154: 1996 + A1:2002 | |||||
3/4 | 8 | 2-5 | 1 | 1 | 4 |
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für zweiflügelige Feuerschutz-, Rauchschutz- und Paniktüren aus Metall oder Holz.
Die Schließfolgeregelung stellt sicher, dass die Schließfolge von Stand- und Gangflügel in der vorgeschriebenen Reihenfolge erfolgt, d. h. der Gangflügel schließt immer nach dem Standflügel. Beim Öffnen des Standflügels sorgen Bremskeile in der Gangflügel-Gleitschiene dafür, dass der Gangflügel stehen bleibt, sobald der Standflügel geöffnet wird.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!