Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schließfolgeregelung
Mit UTS 760 für die unsichtbare Montage im Türblatt
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
- Die Schließfolgeregelung stellt sicher, dass die Schließfolge von Stand- und Gangflügel in der vorgeschriebenen Reihenfolge erfolgt. D.h. der Gangflügel schließt immer nach dem Standflügel
- Beim Öffnen des Standflügels sorgen Bremskeile in der Gleitschiene dafür, dass der Gangflügel stehen bleibt, sobald der Standflügel geöffnet wird
- Einzelne Feststellung der Flügel nicht möglich
Lieferzeit: ca. 10 Arbeitstage
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Für zweiflügelige Feuerschutz-, Rauchschutz- und Paniktüren aus Metall oder Holz.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!