Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Elektromagnetische Feststellanlage zweiflügelig mit GTS 640 und integriertem Rauchmelder
Elektromagnetische Feststellanlage zweiflügelig mit GTS 640 und integriertem Rauchmelder - 1
Elektromagnetische Feststellanlage zweiflügelig mit GTS 640 und integriertem Rauchmelder - 2
Elektromagnetische Feststellanlage zweiflügelig mit GTS 640 und integriertem Rauchmelder - 3
Elektromagnetische Feststellanlage zweiflügelig mit GTS 640 und integriertem Rauchmelder - 4
Elektromagnetische Feststellanlage zweiflügelig mit GTS 640 und integriertem Rauchmelder - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektromagnetische Feststellanlage zweiflügelig mit GTS 640 und integriertem Rauchmelder

Schnelle und einfache Montage, da alle Komponenten schon Werkseitig vormontiert sind.

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Barrierefreiheit nach Spec 18040 und DIN SPEC 1104



Die Anlage entspricht den neuesten Prüfgrundlagen


  • Abschaltezeit der Magnete bei Alarm min. 3 Sek.

  • Überdrückbarkeit der Anlage/ Tür, einstellbar auf unter 80 N (bei Einsatz ohne Handtaster)

  • Leitungsüberwachung der Deckenmelder und Handtaster


Alle elektronische Komponente in der Gleitschiene sind Werkseitig fertig vormontiert, verdrahtet und die Baugruppen geprüft


Integrierter Rauchmelder mit Verschmutzungsanzeige und automatischer Kalibrierung zur Vermeidung von Fehlalarm.



Schnelle Befestigung durch nur je zwei Schrauben pro Gleitschiene


durch die Verwendung der mitgelieferten Grundprofile, gleiches Bohrbild wie bei den Gleitschienen der Türschließer



Feststellung der Flügel durch integrierte Magnete


beidseitig Stand- und Gangflügel oder nur der Gangflügel



Kabelkanal in Gleitschiene integriert


leichtes verlegen des Anschlusskabels

Hinweis

Der Betreiber der Anlagen ist verpflichtet, die Anlage nach Erstinstallation in Betrieb zu nehmen, die ersten 12 Monate monatlich zu prüfen, danach wenn keine Funktionsmängel vorliegen alle 3 Monate und einmal jährlich zu warten. Die Fa. Würth bietet hierfür über die Akademie entsprechende Seminare an.



Lieferzeit bei den Oberflächen Verkehrsweiß RAL 9016 und Edelstahl ca. 10 Arbeitstage.

Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.