Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schlichtfräser CNC mit wechselseitigem Drallwinkel
Vollhartmetall-Hochleistungsfräser besonders geeignet zum Schlichten, Nuten, Trennen und Fügen in Weich,- Hartholz, Holzplattenmaterialen sowie PVC Materialien in CNC-Maschinen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Robuste Ausführung
- Grundschneidend und für das Einbohren geeignet
- Kreuzspiralwinkel erzeugen eine glatte und gratfreie Oberflächenqualität
- Rechts- und Linksspirale für bestes Finish und beidseitig ausrissfreie Schnittkanten
- Hohe Schnittleistung
- Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
Einsatz in der Regel nach Schruppfräsern. Schnittzugabe ca. 1-2 mm.
- Oberfräsmaschinen mit oder ohne CNC-Steuerung
- Bearbeitungszentren
- Sonderfräsmaschinen mit Frässpindeln zur Aufnahme von Schaftwerkzeugen
- Geeignet für Nesting-Anwendungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!