Schleifvlies Faltwalze
Schleifvlies Faltwalze - 1
Schleifvlies Faltwalze - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schleifvlies Faltwalze

Satinierwalze aus gefaltetem Schleifvlies für nahezu ansatzfreie Strichmattierungen. Mit Keilnut 6 mm und 19er Bohrung für Flächenschleifmaschinen und Poliermaschine mit Spanndorn.

  • Durchmesser x Breite x Bohrung: 100 x 100 x 19 mm
  • Drehzahl max.: 3700 U/min

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Körnung Farbe Durchmesser x Breite x Bohrung Anzahl VE
Preis/VE
0672919100
Grob 100 Rot 100 x 100 x 19 mm
1 St.
0672919180
Mittel 180 Gelb 100 x 100 x 19 mm
1 St.
0672919280
Fein 280 Grün 100 x 100 x 19 mm
1 St.
0672919400
Sehr fein 400 Lila 100 x 100 x 19 mm
1 St.
0672919080
Extra grob 80 Orange 100 x 100 x 19 mm
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
Gefaltetes Schleifvlies


Nahezu ansatzfreie Strichmattierungen auf allen Werkstoffen



Doppelimprägnierung


Sehr hohe Standzeit gegenüber herkömmlichen Satinierwalzen



Farbmarkierung


Einfaches Zuordnen der Feinheitsstruktur



Umfangsgeschwindigkeit


Vorgegebene von der verwendeten Maschine, jedoch max. 3.700 min-1.