Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schleifpaste
Für die professionelle Lackbearbeitung in Lackier- und Karosseriebetrieben
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hoher Schleifanteil durch hochwirksame, sehr feine Schleifkomponenten
- Lacknebel, Staubeinschlüsse, stark verwitterte Lackschichten, Kratzer und andere fehlerhafte Lackstellen werden problemlos abgetragen, egalisiert und ausgeglichen (abrasive Wirkung)
- Deutlich verbesserte Oberflächenstruktur
Extrem gute Reinigungsleistung
Entfernt auch Flugrost auf Chromteilen (z.B. Radkappen, Kühlergrill, Zierleisten, …).
Silikonfrei
Schleifpaste mit gleichmäßigem, nicht zu starkem Druck verarbeiten. Vorsicht bei der Politur über Kanten. Vor Frost schützen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für die Entfernung von Oberflächenkratzern in lackierten Oberflächen. Ebenfalls geeignet zur Entfernung von Carwash Kratzern, Oxidationen und in Bereichen in welchen Schleifpapier nicht eingesetzt werden kann/soll. Vor Frost schützen und nicht bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden.
Lackoberfläche mit Fahrzeuggrundreiniger (Art.-Nr. 0893475) vorbehandeln. Schleifpaste mit einem geeigneten Poliertuch oder einem Polierteller auftragen. Abschnittweise vorgehen. Die Schleifpaste kurz antrocknen lassen und danach auspolieren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!