Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schnellschleifpolitur Short Cut P05
Extra Grobe Schnellschleifpolitur für die Beseitung von tiefen Kratzern in neuen und alten Lacken.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Innovative Pulverbeschaffenheit aus Aluminiumoxid
- Maximale Effizienz durch einzigartige Abtragsleistung, sowie hervorragende Hochglanz Eigenschaften
- Schleifriefen ab Körnung P1200 - 1500 lassen sich mühelos entfernen
Feste Konsistenz
- Kein Spritzen der Politur
- Sparsam im Verbrauch
- Geringe Staubentwicklung
- Kein mühsames Nachreinigen benachbarter Stellen
Manuell und maschinell verarbeitbar
Für konventionelle und kratzfeste Lacktypen
Einsetzbar auf gebrauchten und neuen Lackoberflächen
Silikonfrei
Wir empfehlen die Politur mit unserem grünen Polierpad zu verwenden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Extrem abrasive Hochglanzpolitur für die rasche Beseitigung von Fehlstellen in frischen Reparatur- und ausgehärteten Decklacken sowie zum Auspolieren von hartnäckigen Gebrauchsspuren auf gebrauchten Lacken.
Lackierer Aufbereitung: Staubeinschlüsse, Schleifriefen, Orangenhaut, Lackirritationen
Vor Gebrauch gut schütteln. Die Oberflächen der gewählten Polierscheibe gleichmäßig mit der Paste benetzen und eine kleine Menge auf die zu bearbeitende Fläche geben. Polierpad eben auf die Stelle auflegen und Maschine starten. Mit bestimmtem Druck bei 1500 - 2000 U/min die Fläche bearbeiten bis die Schleifspuren bzw. die Lackirritationen entfernt sind. Abschnittsweise vorgehen! Politurreste mit Mikrofasertuch entfernen. Letzte Schleier mit Anti-Hologramm-Politur P 30 Plus entfernen.
- Rot. 1500 - 2000 U/min
- Ex. 2000 - 10'000 U/min
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!