KPE = Trägermaterial E-Papier
Kunstharzbindung
Korn: Aluminiumoxid
Zum Schleifen von Parkett und Dielen an Problemzonen wie Heizkörper oder Treppenstufen
Die Schleifscheiben sind mit einem geschlitzten Zentrumsloch versehen und können dadurch auch auf größere Flansche aufgebracht werden
- 150 mm Scheibe = 12 mm Zentrumsloch
- 178 mm Scheibe = 22 mm Zentrumsloch
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!