Schleiflamellenwalze

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schleiflamellenwalze

Mit Keilnut 6 mm und 19er Bohrung für Flächenschleifmaschinen.

  • Ausführung: Mit Keilnut 6 mm
  • Umfangsgeschwindigkeit max.: 30 m/s
  • Werkstoff Schleifmittel: Normalkorund

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser x Breite x Bohrung Körnung Ausführung Umfangsgeschw... Anzahl VE
Preis/VE
0672900150
100 x 100 x 19 mm 150 Mit Keilnut 6 mm 30 m/s
1 St.
0672900120
100 x 100 x 19 mm 120 Mit Keilnut 6 mm 30 m/s
1 St.
067290080
100 x 100 x 19 mm 80 Mit Keilnut 6 mm 30 m/s
1 St.
0672901120
100 x 50 x 19 mm 120 Mit Keilnut 6 mm 30 m/s
1 St.
067290180
100 x 50 x 19 mm 80 Mit Keilnut 6 mm 30 m/s
1 St.
067290160
100 x 50 x 19 mm 60 Mit Keilnut 6 mm 30 m/s
1 St.
067290140
100 x 50 x 19 mm 40 Mit Keilnut 6 mm 30 m/s
1 St.
0672900240
100 x 100 x 19 mm 240 Mit Keilnut 6 mm 30 m/s
1 St.
0672900320
100 x 100 x 19 mm 320 Mit Keilnut 6 mm 30 m/s
1 St.
067290060
100 x 100 x 19 mm 60 Mit Keilnut 6 mm 30 m/s
1 St.
067290040
100 x 100 x 19 mm 40 Mit Keilnut 6 mm 30 m/s
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
  • Mittlere Härte

  • Normalkorund

  • Kunstharzgebundene Schleiflamellen

  • Umfangsgeschwindigkeit: Vorgegeben von der verwendeten Maschine, jedoch max. ca. 30 m/s = 3.700 min-1
Hinweis

Allgemeine Arbeitshinweise: Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber.


Werkzeuge mit geringem Anpressdruck einsetzen; starker Druck führt zu vorzeitigem Verschleiß.


Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern gröbere Körnung einsetzen.


Achtung: Auf Laufrichtung achten! Werkzeuge sind nur für Rechtslauf geeignet.