Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schleifkontrollpulver-Set
Zum optischen Hervorheben von Unebenheiten und Schadstellen, wie Poren, Kratzer oder feine Risse beim Schleifen von Spachtel, Füller, Grundierung oder Altbeschichtungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Das schwarze Schleifkontrollpulver schafft einen Kontrast zu Oberflächen wodurch Mängel wie Kratzer, Löcher, Schleifriefen, Poren oder feine Risse auf der zu lackierenden Oberfläche hervorgehoben werden.
Diese Mängel sind ohne ein Kontrollpulver kaum zu erkennen und würden folglich das Lackierergebnis negativ beeinflussen und Nachbesserungen erfordern.
- Einfach und schnell aufzutragen
- Für Nass- und Trockenschliff geeignet
- Keine Abdeckarbeiten erforderlich
- Kein Zusetzen des Schleifpapieres
- Legt sich in jede noch so feine Unebenheit
- Schnelles Erkennen von Schadstellen
- Frei von Lösungsmittel
Zum optischen Hervorheben von Unebenheiten und Schadstellen, wie Poren, Kratzer oder feine Risse beim Schleifen von Spachtel, Füller, Grundierung oder Altbeschichtungen. Das schwarze Schleifkontrollpulver schafft einen Kontrast zu Oberflächen wodurch Mängel wie Kratzer, Löcher, Schleifriefen, Poren oder feine Risse auf der zu lackierenden Oberfläche hervorgehoben werden.
Vor dem ersten Benutzen das Innensiegel entfernen um die 8 innenliegende Schlitze freizulegen. Applikator mit Auftragspad auf die Kartusche platzieren und mit beiden Händen festhalten und dabei drei Mal auf und ab schütteln. Anschließend den Applikator mit Auftragspad in der Kartusche mehrfach hin und her drehen. Dieser Vorgang sollte zwei bis drei Mal wiederholt werden um sicherzustellen, dass die Oberfläche des Auftragspads gleichmäßig mit dem Schleifkontrollpulver überzogen ist. Anschließend durch wischen auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!