Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schleifklotz

Präzises und bequemes Schleifen - Schleifklötze von WÜRTH

Von Schreinerhandwerk über Fahrzeugbau bis zur Metallverarbeitung: In vielen Arbeitsgebieten gehört das Schleifen von unterschiedlichen Materialien zu den täglichen Arbeitsschritten. In vielen Arbeitsbereichen leisten große und kleine Schleifmaschinen dann hilfreiche Dienste, doch auch per Hand müssen immer wieder Materialien geglättet und poliert werden. Hier erweisen sich Schleifklötze als nützliche Arbeitsutensilien, denn sie ermöglichen ein präzises und bequemes Arbeiten. WÜRTH bietet seinen Kunden eine Auswahl an Schleifklötzen in unterschiedlicher Ausführung – entdecken Sie die Produktauswahl und erfahren Sie mehr über Schleifklötze und weitere Handschleifmittel.

Schleifklötze bieten Sicherheit und mehr Komfort

Ein guter und präziser Schliff ist das Ziel jedes Schleifprozesses und Voraussetzung für alle folgenden Arbeiten zur Oberflächen- und Materialbearbeitung. Manuelles Schleifen erlaubt hier perfekte Kontrolle und feinfühliges Arbeiten. Damit sich Späne nicht durch das Schleifpapier bohren und dadurch Verletzungen verursachen, ist die Verwendung von Schleifklötzen angeraten. Diese erhöhen den Abstand der Hand zum Werkstoff und reduzieren somit das Verletzungsrisiko. Gleichzeitig erhöht der Schleifklotz auch den Komfort: Vom ergonomisch geformten Kunststoff-Klotz bis zum Klett-Schleifklotz finden Handwerker bei WÜRTH die passende Ausführung nach individuellem Geschmack.

Für jede Anwendung und jeden Geschmack - Schleifklötze in unterschiedlichen Ausführungen

So unterschiedlich wie die Anwendungsbereiche von Schleifmitteln sind auch die Handwerker-Vorlieben. Für optimale Ergebnisse haben WÜRTH-Kunden daher die Wahl zwischen unterschiedlichen Schleifklotz-Ausführungen: Klett-Schleifklotz: Der geformte Rücken passt sich der Hand an, Führungsrillen sorgen zusätzlich für eine bequeme Handhabung. Die Unterseite ist mit einer Klett-Vorrichtung ausgestattet, die nicht nur dafür sorgt, dass das Schleifpapier nicht verrutscht, sondern auch einen unkomplizierten Wechsel ermöglicht. Der Klett-Schleifklotz passt sich der zu bearbeitenden Schleiffläche ideal an, sodass sich der Schleifklotz gut für den Kantenschliff eignet.

Schleifklotz aus Kork: Schleifklötze aus Kork liegen gut in der Hand und sind besonders leicht. Der Klotz ist ohne Haftsystem ausgestattet, sodass er sich für schnelle und flexible Arbeiten besonders gut eignet.

Handschleifklotz aus Kunststoff: Ergonomisch geformte Handschleifklötze aus Kunststoff verfügen über zweiseitige Befestigungsvorrichtungen für Schleifpapier. Die Schleifplatte ist mit einer Weich-Kunststoff-Unterlage versehen.

Schleifklötze und weitere Schleifmittel bei WÜRTH bestellen

Im breiten Produktsortiment von WÜRTH finden Kunden neben Schleifklötzen in unterschiedlichen Ausführungen selbstverständlich auch passende Schleifmittel wie Schleifpapier. Um einen unnötig hohen Materialverschleiß oder gar Beschädigungen an Werkstück oder Schleifklotz zu vermeiden, sollten Sie immer auf passgenaue Schleifmittel achten. WÜRTH bietet Ihnen daher eine Vielzahl unterschiedlicher Schleifgewebe, die für den Einsatz an diversen Materialien wie Metall, Holz oder auch Lack und Kunststoff geeignet sind, sowie Schleifpapier als Bogenware in vielen Ausführungen.