Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Satinierbürste Universal gewellt mit Bohrung

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Satinierbürste Universal gewellt mit Bohrung

Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großflächigen Werkstücken aus Stahl, Edelstahl, Aluminium, Holz und Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Die Schleifborsten aus elastischen Polyamidfäden passen sich durch die hohe Flexibilität der Kontur der Oberfläche perfekt an

  • Keine oder nur geringe Geometrieveränderung des Werkstücks

  • Die Schleifborsten arbeiten nicht nur an den Spitzen, sondern auch an den Flanken durch den Schleifkorn durchsetzten Polyamidfäden

  • Lückenloses Paketieren zu breiten Walzen durch die besondere Bauweise möglich

  • Zum Einsatz auf Winkelschleifern
Hinweis
  • Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein

  • Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab

  • Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen
Bürstwirkung verringern
Bürste überträgt Grat
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25