Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schlauchschelle mit Wellfeder
Für Anwendungen mit hohen Druck- und Temperaturschwankungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Wellfeder an der Bandinnenseite
- Selbsttätiger Nachspanneffekt
- Erhöhte Dichtigkeit auch bei großen Druck- und Temperaturschwankungen
Asymmetrisches Gehäuse
- Gleichmäßige Kraftverteilung
- Kein Wegkippen des Schellenkopfes beim Anziehen
Glatte, geprägte Bandinnenseite mit abgerundeten Kanten
Beugt Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor.
Kühlwasser/Heizung, luftführende Leitungen, insbesondere Ladeluft
Bandbreite 9 mm für Kraftfahrzeuge, Bandbreite 12 mm für Nutzfahrzeuge
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!