Schlauchschelle

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlauchschelle

DIN 3017, Form A, alle Teile aus Edelstahl A2

  • Werkstoff Band: Edelstahl A2
  • Oberfläche Band: Blank
  • Werkstoff Schraube: Edelstahl A2
  • Oberfläche Schraube: Blank
  • Werkstoff Gehäuse: Edelstahl A2
  • Oberfläche Gehäuse: Blank
  • Antriebart: Schlitz
  • Schlüsselweite: 7 mm
  • Normen: DIN 3017
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Bandbreite Klemmbereich min./max. Werkstoff Band Oberfläche Band Anzahl VE
Preis/VE
495031222
9 mm 12-22 mm Edelstahl A2 Blank
200 St.
495032032
9 mm 20-32 mm Edelstahl A2 Blank
495041627
12 mm 16-27 mm Edelstahl A2 Blank
50 St.
495043250
12 mm 32-50 mm Edelstahl A2 Blank
50 St.
495044060
12 mm 40-60 mm Edelstahl A2 Blank
50 St.
495045070
12 mm 50-70 mm Edelstahl A2 Blank
50 St.
495047090
12 mm 70-90 mm Edelstahl A2 Blank
50 St.
4950490110
12 mm 90-110 mm Edelstahl A2 Blank
25 St.