Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schlauchleitung FLRYY 11 Y

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlauchleitung FLRYY 11 Y

Bundware

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Nennspannung: U~ = 50 V, U - = 60 V

  • Aderisolation auf PVC-Basis

  • Innenmantel auf Spezial-PVC-Basis

  • Außenmantel aus Spezialpolyurethan, Farbe: Schwarz

  • UV-beständig sowie weitestgehend öl-, witterungs- und chemikalienbeständig

Nach ISO 4141, Teil 1, 2 und 4 sowie DIN/ISO 6722-1 bis 4


ADR-Zulassung


TÜV-zertifiziert (TÜ.EGG.003-94)