Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schlangenbohrer Longlife & Speed
Schlangenbohrer Longlife & Speed - 1
Schlangenbohrer Longlife & Speed - 2
Schlangenbohrer Longlife & Speed - 3
Schlangenbohrer Longlife & Speed - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlangenbohrer Longlife & Speed

Der Hochleistungs-Schlangenbohrer mit neu entwickelter Gewindespitze und Flankengeometrie, abgesetztem Schneidkopf sowie spezieller Oberflächenbehandlung für einen optimalen Zug mit geringster Reibung und einer signifikant höheren Standzeit der Vorschneider bei tiefen Bohrungen in Weich- und allen Harthölzern

Artikelbeschreibung lesen

In 46 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Signifikant höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Schlangenbohrern


  • Spezielle Oberflächenbehandlung

  • Abgesetzter Bohrkopf

  • Speziell angepasste Vorschneidergeometrie

  • Neu entwickelte Gewindespitze


In Weich- und allen Harthölzern (sogar in exotischen Harthölzern, wie z.B. Azobé/ Bongossi) hervorragend einsetzbar


Neu entwickelte Gewindespitze



Minimaler Kraftaufwand durch selbstständigen Vorschub mit noch geringerer Reibung


Neue Flankengeometrie



Perfekte Spanabfuhr und Spurtreue bei tiefen Bohrungen


Optimierte Spannutgeometrie



Sechskant-Schaft (ab Ø 7 mm)


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Zeitersparnis


Durch Verwendung der Würth-Aufsteckversenker (ab Ø 12 mm) Bohren und Senken in einem Arbeitsgang möglich



Größere Nutzlänge


Verwendung der Würth-Verlängerung ab Ø 22 mm möglich



Exklusiv bei Würth erhältlich