Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schlagdübel W-SD
Durchsteckmontagedübel für Hölzer, Metall und Plattenbaustoffe. Für Beton
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Durchsteckmontagedübel für Hölzer, Metall und Plattenbaustoffe. Für Beton
Bundbohrer müssen verwendet werden
Dübel und Bundbohrer bilden ein genau aufeinander abgestimmtes System. Diese Systemeinheit lässt keine Montagefehler zu und führt zu einer zulassungsgerechten Befestigung.
- Montageart: Durchsteckmontage
- Geringe Bohrlochtiefe (W-SD 6: 32 mm; W-SD 6L: 42 m; W-SD 8: 43 mm)
- Geringe Mindestbauteildicke (hmin = 80 mm)
- Kleine Bohrdurchmesser
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Einfacher Setzvorgang ohne Montagedrehmoment
- Verankerung durch Reibschluss – wegkontrolliert spreizender Dübel
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton
Europäische Technische Zulassung ETA-07/0138
Bemessung nach der „Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung (ETAG) für Metalldübel zur Verankerung im Beton“ Anhang C, Bemessungsverfahren C
Feuerwiderstand (Verankerungsgrund Beton C20/25 bis C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-07/0138 enthalten)
Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die europäische technische Zulassung (ETAG) Anhang C.
Es sind die in der Zulassung empfohlene Teilsicherheitsbeiwerte für die Tragfähigkeit unter Brandbeanspruchung von γM,fi = 1,0 sowie der Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,0 berücksichtigt.
Die Mauerbohrer aus Hartmetall müssen den Angaben des Merkblattes des Deutschen Instituts für Bautechnik und des Fachverbandes Werkzeugindustrie e.V. über die „Kennwerte, Anforderungen und Prüfungen von Mauerbohrern mit Schneidkörpern aus Hartmetall, die zur Herstellung der Bohrlöcher von Dübelverankerungen verwendet werden“ entsprechen. Die Würth Hammerbohrer entsprechen den Angaben des Merkblattes.
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton
Europäische Technische Zulassung ETA-07/0138
Bemessung nach der „Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung (ETAG) für Metalldübel zur Verankerung im Beton“ Anhang C, Bemessungsverfahren C
Feuerwiderstand (Verankerungsgrund Beton C20/25 bis C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-07/0138 enthalten)
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
Einsetzbar für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Beton, Verankerungen leichter Deckenbekleidungen und Unterdecken
Verankerung mit Europäischer Technischer Zulassung im gerissenen Beton (Betonzugzone) und im ungerissenen Beton (Betondruckzone). Der Dübel darf mit Europäischer Technischer Zulassung in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206:2000-12 verwendet werden
Der Dübel darf für Verankerungen unter vorwiegend ruhender oderquasi-ruhender Belastung verwendet werden W-SD (Stahl verzinkt) darf in trockenen Innenräumen verwendet werden
Geeignet zur Befestigung von Deckenunterkonstruktionen mit Ösendraht, Noniusabhänger, Lochbänder, abgehängte Decken, gleitender Deckenanschluss, Dachlatten, Kanthölzern, Brandschutzplatten, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!