Schlagdübel W-SD WSS 2/L

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlagdübel W-SD WSS 2/L

Schalldämmendes Schnellmontagesystem zur Abhängung von Gewindestäben M8, für Beton

  • Dübeldurchmesser: 6 mm
  • Dübellänge (l): 61 mm
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 6 mm
  • Typbezeichnung: W-SD W-WSS 2/L-35
  • Achsabstand (a): 200 mm
  • Randabstand (a r): 100 mm
  • Mindestbauteildicke (d): 100 mm
  • Bohrlochtiefe (t): 42 mm
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
Art.-Nr. Dübeldurchmesser Dübellänge (l) Bohrernenndur... Typbezeichnung Anzahl VE
Preis/VE
0905700510
6 mm 61 mm 6 mm W-SD W-WSS 2/L-35
100 St.
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
Bundbohrer müssen verwendet werden (die Zulassung schreibt die Verwendung eines Bundbohrers vor)


Dübel und Bundbohrer bilden ein genau aufeinander abgestimmtes System. Diese Systemeinheit lässt keine Montagefehler zu und führt zu einer zulassungsgerechten Befestigung.



  • WSS: Vormontierte Einheit (Dübel, Dämmteil und Abhänger) garantiert einfaches und schnelles Setzen

  • Schallentkoppelung direkt an der Rohdecke gewährt dauerhaft und technisch einwandfreie Erfüllung der DIN 4109

  • Sofort belastbar – keine Wartezeit

  • Geringe Abhängehöhe
LeistungsnachweisMehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in Beton: Europäische Technische Zulassung ETA-07/0138
Bemessung nach der "Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung (ETAG) für Metalldübel zur Verankerung in Beton" Anhang C, Bemessungsverfahren C
Feuerwiderstand (Verankerungsgrund Beton C20/25 bis C50/60): R30, R60; R90; R120: Technical Report TR 020 "Beurteilungen von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit" (in ETA-07/0138 enthalten)

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software