Schlagbohrer DUO-S Zylinderschaft

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlagbohrer DUO-S Zylinderschaft

Hochleistungsschlagbohrer mit den Eigenschaften eines Hammerbohrers.

  • Werkzeugaufnahme: Zylinderschaft
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Bohrlochgüte (Punktesystem): 3 von 4 Punkten

Artikelbeschreibung lesen

In 26 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Arbeitslänge Schaftdurchme... Anzahl VE
Preis/VE
0637201012
10 mm 120 mm 80 mm 10 mm
0637201020
10 mm 200 mm 140 mm 10 mm
1 St.
0637201115
11 mm 150 mm 90 mm 11 mm
1 St.
0637201215
12 mm 150 mm 90 mm 10 mm
0637201220
12 mm 200 mm 140 mm 10 mm
1 St.
0637201315
13 mm 150 mm 90 mm 10 mm
1 St.
0637201415
14 mm 150 mm 90 mm 10 mm
1 St.
0637201515
15 mm 150 mm 90 mm 10 mm
1 St.
0637201615
16 mm 150 mm 90 mm 10 mm
1 St.
0637201816
18 mm 160 mm 100 mm 10 mm
1 St.
0637202016
20 mm 160 mm 100 mm 13 mm
1 St.
0637203006
3 mm 60 mm 30 mm 3 mm
0637204007
4 mm 75 mm 39 mm 4 mm
0637204507
4,5 mm 75 mm 39 mm 4,5 mm
1 St.
0637205008
5 mm 85 mm 39 mm 5 mm
0637205015
5 mm 150 mm 90 mm 5 mm
1 St.
0637205508
5,5 mm 85 mm 39 mm 5,5 mm
1 St.
0637206010
6 mm 100 mm 54 mm 6 mm
0637206015
6 mm 150 mm 90 mm 6 mm
0637206510
6,5 mm 100 mm 54 mm 6,5 mm
1 St.
0637207010
7 mm 100 mm 54 mm 7 mm
1 St.
0637208012
8 mm 120 mm 80 mm 8 mm
0637208020
8 mm 200 mm 140 mm 8 mm
1 St.
0637209012
9 mm 120 mm 80 mm 9 mm
1 St.
0637204015
4 mm 150 mm 90 mm 4 mm
1 St.
0637205515
5,5 mm 150 mm 90 mm 5,5 mm
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
Punktgenaues Anbohren


Exzellente Zentriereigenschaften der Zentrierspitze



Hammerfest, extrem robust und für härtesten Einsatz konzipiert


  • Modernste Vakuumhärtung

  • Hochbelastbare Hartmetallspitze

  • Optimale Lötung im Hoch-Vakuum, hitzebeständig bis 1.100°C

  • Speziell vergüteten Einspannschaft

  • Hochfester Bohrerkörper, gleiches Schaftmaterial wie Hammerbohrer


Schneller Bohrfortschritt


  • Agressiv geschliffene Hartmetallplatte

  • Mehrspiralige, großvolumige Förderwendel


Geeignet zum Dreh- und Schlagbohren


Spezielle Hartmetallspitzengeometrie



PGM geprüft


Zum Bohren von Löchern geeignet, die für zulassungspflichtige Dübelverbindungen vorgesehen sind.