Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schirmklammer für Schaubmontage

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schirmklammer für Schaubmontage

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Geeignet für Kabel von 1,5 bis 20mm Durchmesser

  • Optimale Kontaktierung des Kabelschirmes

  • Einfache Montage ohne zusätzliche Werkzeuge

  • Konstanter Druck auf den Kabelschirm, dadurch entfallen lästige Tests und Überprüfungen

  • Unempfindlich auf Vibrationen und wartungsfrei

  • Die optimale Form und Dimensionen ermöglichen eine einfache Handhabung bei einer hohen Kabeldichte

  • Zugentlastung des Kabels mittels Fixierung mit zwei Kabelbindern entspricht EN 62444

  • Schirmklemmen können mit einer M4 Schraube befestigt werden