Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schimmelentferner
Zum schnellen und gründlichen Entfernen von Schimmel, Grünbelägen, Stockflecken, Bakterien und Algen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Sofortige und nachhaltige Wirkung des Aktivchlor
- Hygienisch wirkt desinfizierend
- Entfernt Schimmel dauerhaft und vorbeugend
- Vielseitig einsetzbar für den innen und außen geeignet
Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase freigesetzt werden können. Bei der Anwendung entsteht ein leichter Chlorgeruch, der bis zu 3 Tage anhalten und durch ausreichende Belüftung bzw. Stoßlüften des Raumes verhindert werden kann. Durch die Bleichwirkung des Aktivchlors können empfindliche und farbige Untergründe (z.B. Tapeten, Teppiche, Textilien, Holz und Metalle) an der Oberfläche entfärbt werden.Biozidprodukte vorsichtig verwenden. (Registriernummer N-50587) Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Kühl, aber frostfrei lagern. Vor direkter Sonnenbestrahlung und Wärme schützen.
Gebinde gut verschlossen und getrennt von Lebensmitteln aufbewahren.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Biozidprodukt, Registriernummer N-50587
Der Schimmelentferner ist auf allen mineralischen Untergründen wie z. B. Putz, Beton, Mauerwerk, Holz, keramischen Fliesen, Natursteinfliesen, Silikon und zementäre Fugen, Dispersionsfarbanstriche, Glas und Kunststoff anwendbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!