Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schilderregal mit Fachteilerstäben
Schilder professionell aufbewahren im robusten Regal mit 3 Ebenen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Stabiler Regalrahmen aus Stahlblech mit sichernden Tiefenriegeln
- Mit sehr belastbaren Fachebenen als Paneele, bestehend aus Stufenbalken mit 16 mm dickem Span-Einlegeboden
- Effizient und systematisch nutzen und aufteilen durch 2 Fachteilerstäbe pro Ebene
- Fachebenen individuell einstellen und unterschiedlich große Schilderformen dicht lagern dank Höhenrasterlochung
- Individuell erweitern mit Anbauregal
- Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, Regale gegen Umkippen sichern
- Außenmaße: Breite Grundregal + 56 mm, Breite Anbauregal + 0 mm, Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Verkehrs- und Hinweisschilder übersichtlich lagern in Straßenmeistereien, Bauhöfen und bei Anbietern von Baustellenabsicherungen.
Regalpaneele und Fachteilerstäbe in Regalrahmen einhängen, ganz ohne Werkzeug.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!