Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schienen-Set vorliegend zweifach SlideLine M
Zum Anschrauben vorne auf den Ober-, Unter- oder Zwischenboden bei Schränken oder Regalen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/537028532.jpg)
Ausführungen
- Profil-Set mit 2 Profilen für oben und unten
- Für Materialdicken von 18/19 mm und 22 mm
- Inklusive Montageklammern für eine einfache Profilmontage
- Profile lassen siche bei entsprechender Länge auch teilen
- und als obere und untere Profile nutzen
Zum Anschrauben auf die Stirnseite von Ober-, Unter- oder Zwischenboden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!