Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schiebetürenschrank PRO

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schiebetürenschrank PRO

Stabiler Schiebetürenschrank wahlweise mit verstellbaren Schubladen und Fachböden

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich
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
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt

  • Schiebetüren gekantet, verstärkt und auf Kugelrollen gelagert

  • Innenmaße Schubladen (B x T): 881 x 388 mm

  • Tragkraft je Fachboden 60 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

  • Zylinderschloss sichert den Inhalt vor Diebstahl


Ihre Vorteile in der PRO-Serie:


  • Wählen Sie die Farbe der Fronten aus vier verschiedenen RAL-Tönen

  • Schubladen mit 100% Teleskop-Vollauszügen, belastbar bis 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

  • Fachböden und Schubladen im Raster 15:15 mm verstellbar