Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z60-HNT/Z100-HNT für die Deckenmontage und den Einbau in eine Wandtasche bei Holztüren
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z60-HNT/Z100-HNT für die Deckenmontage und den Einbau in eine Wandtasche bei Holztüren - 1
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z60-HNT/Z100-HNT für die Deckenmontage und den Einbau in eine Wandtasche bei Holztüren - 2
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z60-HNT/Z100-HNT für die Deckenmontage und den Einbau in eine Wandtasche bei Holztüren - 3
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z60-HNT/Z100-HNT für die Deckenmontage und den Einbau in eine Wandtasche bei Holztüren - 4
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z60-HNT/Z100-HNT für die Deckenmontage und den Einbau in eine Wandtasche bei Holztüren - 5
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z60-HNT/Z100-HNT für die Deckenmontage und den Einbau in eine Wandtasche bei Holztüren - 6
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z60-HNT/Z100-HNT für die Deckenmontage und den Einbau in eine Wandtasche bei Holztüren - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z60-HNT/Z100-HNT für die Deckenmontage und den Einbau in eine Wandtasche bei Holztüren

For ceiling mounting and installation in a wall cavity for wooden doors

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Nachträglich Montage- bzw. Demontage der Tür bei Einbau in eine Wandtasche möglich durch spezielle Aufhängung

  • Optional mit einseitiger oder beidseitiger Dämpfung

  • Niedrige Einbauhöhe von nur 31 mm

  • Durch die niedrige Einbauhöhe ist keine obere Verblendung notwendig
Hinweis

Laufschienen sind im Schiebetürbeschlag-Set nicht mit beinhaltet. Bitte separat bestellen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!