Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z40-G
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z40-G - 1
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z40-G - 2
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z40-G - 3
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z40-G - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z40-G

Keine Bearbeitung am Glas notwendig

  • Traglast: 40 kg
  • Geeignet für Türstärke min.: 6 mm
  • Geeignet für Türstärke max.: 8 mm
  • Geeignet für Türbreite max.: 1000 mm
  • Geeignet für Türhöhe max.: 2200 mm
  • Höhenverstellung: +2 mm / -3 mm
  • Lagertechnik: Gleitgelagert
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
Art.-Nr. Traglast Geeignet für Türstärke min. Geeignet für Türstärke max. Geeignet für Türbreite max. Anzahl VE
Preis/VE
0687920201
40 kg 6 mm 8 mm 1000 mm
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!