- Für zwei oder drei Türen
- Traglast 55 kg für Türen mit einer Breite von weniger als 1.270 mm
- Traglast 85 kg für Türen mit einer Breite von mehr als 1270 mm (nur passend für 2 Türen)
- Türstärke: minimal 19 mm, maximal 45 mm
- Abmessung Basis/Top 60 mm
- Mindestbreite 770 mm, maximale Breite 1.500 mm (2 Türen)
- Mindestbreite 950 mm maximale Breite 1.200 mm (3 Türen)
- Höhenverstellung ± 3 mm
- Seitenjustierung ± 3 mm
- Automatische Soft-Close-Funktion
- Aluminiumlegierung-Roller
- Räder auf Kugellagern, mit Kunststoff abgedeckt
- Ohne Bearbeitung der Tür
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!