Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schiebetürbeschlag TopLine L
Oben vor dem Schrank laufender Möbelschiebetürbeschlag für vorliegende Türen mit höchstem Laufkomfort, geringen Öffnungskräften und optinaler Öffnungs-, bzw. Schließdämpfung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38926376.jpg)
Ausführungen
- Sanft und leise: Erstklassiger Komfort durch Dämpfungssystem
- Schwebend leichter Lauf: Fast unhörbar leise und luxuriös leichtgängig mit gleichbleibend guten Laufeigenschaften auch nach längeren Standzeiten
- Faszinierend komfortabel: Die Türen lassen sich besonders leicht öffnen und schließen
- Sekundenschnell: Einfache Befestigung der Schließdämfpung im Laufprofil
- Stufenlos einfach: Ganz leicht die Türauflage einstellen und dies mit einer Verstellmöglichkeit von ± 25 mm für ein perfektes Fugenbild
- Einfach und wirtschaftlich: Intuitive und sichere Türmontage durch gestapelte Laufbahnen
- Spart Zeit: Die Führung wird einfach werkzeuglos eingeclipst
- Kompletter Zugriff: Optimal genutzter Stauraum durch weit geöffnete Türen. Der bereits minimale Türversatz von 34 mm kann bis auf flächenbündige Türen mit 0 mm Versatz reduziert werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Für alle Schiebetürschränke mit vorlaufenden Türen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!