Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schiebetürbeschlag TopLine 110
Mit optionalem Dämpfungssystem für noch mehr Komfort
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Oben im Schrank laufender Möbelschiebetürbeschlag für einliegende Türen
- Durch die eingenuteten Schienen und eingelassenen Beschläge ist dieser nahezu unsichtbar
- Mehr Ruhe im Raum: Optionale Schließdämpfung, welche auch jederzeit nachträglich montiert werden kann
- Designstark und komfortabel: Keine störenden Profile auf dem Unterboden
- Nahzu unsichtbar: Laufprofile sind im Oberboden eingelassen
- Zeit sparen: Schnelles Einhängen und Ausrichten durch werkzeuglose Clipsmontage. Zudem erlaubt die Ausstanzung in der Laufschiene ein schnelles und einfaches Einführen der Laufteile, auch nachträglich, wenn die Schiene bereits schon eingeklebt ist
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Für Schiebetürschränke mit einliegenden Türen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!