Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schiebetürbeschlag SlideLine M
Schiebetürbeschlag für vorliegende oder einliegende Schrankschiebetüren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen



Ausführungen
- Durch den Einsatz von unterschiedlichen Schienen-Sets verwandelt sich der Beschlag entweder in vor dem Schrank/Regal laufende Designelemente oder aber in Türen welche spielerisch einfach den Schrank verschließen und einen leichten und komfortablen Zugriff auf den Stauraum gewährleisten
Einbauvariante VORLIEGEND
- Komfort inklusive: Integrierte Dämpfungssysteme in Öffnungs-, Schließ- und Kollisionsrichtung
- Werkzeuglose Schnellmontage: Leichte Montage der Schiebetüren
- Lupenrein: Integrierte Höhenverstellung für perfekt ausgerichtete Türen
- Komfortabel und schnell: Profilmontage am aufgebauten Korpus durch einfache Schraubbefestigung. Mit Hilfe der Montageklammern kann dies problemlos von einer Person erfolgen
- Design in Bewegung: SlideLine M beitet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
Einbauvariante EINLIEGEND
- Design-Option: SlideLine M - das Multitalent in der Küche
- Keine Klemmgefahr: Sicherheit durch Dämpfungen in alle Richtungen
- Flexible Montage: Profiauswahl zum anschrauben, ankleben oder einnuten
- Einmalig zweibahnig: SlideLine M punktet durch seine Anwendungsvielfalt in den unterschiedlichen Bereichen und Designs
- Werkzeuglose Schnellmontage: Leichte Montage der Schiebetüren
Bitte auf die Verhältnismäßigkeit der Türmaße achten. Die Türhöhe sollte maximal der doppelten Türbreite entsprechen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Wohnzimmerschränke, Regale, Sideboards, Küchenoberschränke, Küchenunterschränke, Büroschränke, Sideboards
Einbauvariante VORLIEGEND: Bei Schränken und Regalen als Designelement
Einbauvariante EINLIEGEND: Für Schiebetürschränke mit einliegenden Türen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!