Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 50-H für die Deckenmontage bei Holztüren
Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 50-H für die Deckenmontage bei Holztüren - 1
Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 50-H für die Deckenmontage bei Holztüren - 2
Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 50-H für die Deckenmontage bei Holztüren - 3
Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 50-H für die Deckenmontage bei Holztüren - 4
Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 50-H für die Deckenmontage bei Holztüren - 5
Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 50-H für die Deckenmontage bei Holztüren - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 50-H für die Deckenmontage bei Holztüren

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Traglast: 50 kg

  • Türdicke: 26 – 40 mm

  • Türbreite: min. 500 mm

  • Türhöhe: max. 3000 mm

  • Höhenverstellung: +4/-3 mm am Laufwagen

  • Optional mit beidseitiger Dämpfung