Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 50-G für die Wandmontage bei Glastüren
Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 50-G für die Wandmontage bei Glastüren - 1
Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 50-G für die Wandmontage bei Glastüren - 2
Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 50-G für die Wandmontage bei Glastüren - 3
Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 50-G für die Wandmontage bei Glastüren - 4
Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 50-G für die Wandmontage bei Glastüren - 5
Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 50-G für die Wandmontage bei Glastüren - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 50-G für die Wandmontage bei Glastüren

For wall mounting with glass doors

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Traglast: 50 kg

  • Türdicke: 8 – 10,76 mm

  • Glasart: Geeignet für ESG und VSG (mit Klebeset, im Lieferumfang enthalten)

  • Türbreite: min. 500 mm

  • Türhöhe: max. 3000 mm

  • Höhenverstellung: +4/-3 mm am Laufwagen

  • Optional mit beidseitiger Dämpfung