Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schiebetürbeschlag Führungsriegel SB 20 E
Schiebetürbeschlag Führungsriegel  SB 20 E - 1
Schiebetürbeschlag Führungsriegel  SB 20 E - 2
Schiebetürbeschlag Führungsriegel  SB 20 E - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schiebetürbeschlag Führungsriegel SB 20 E

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Für einliegende Türen, korpusseiten und unterer Boden sichtbar

  • Tragkraft 20 kg

  • Leichter, ruhiger Lauf

  • Führungsrolle unten aus Nylon mit Höhenverstellung über Excenter ±3 mm und Führungsnocken

  • Bohrdurchmesser für Führungselemente: 35 mm

  • Einfache Verarbeitung mit Standardwerkzeug


Führungsriegel oben aus Nylon mit gefedertem Stift, Stiftüberstand 5 oder 8 mm


  • Schnelles Aus- und Einhängen der Türen

  • Toleranzausgleich für Höhenverstellung


Clipsmontage der Türen am Korpus


  • Werkzeuglose Türmontage

  • Schnelles Einhängen der Türen


Eine Schiene für unteren und oberen Boden


  • Einheitliches Fräsmaß

  • Böden flexibel einsetzbar

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!