Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Schiebetürbeschlag für vorliegende Türen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schiebetürbeschlag für vorliegende Türen

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Traglast 85 kg je Tür

  • Schnell rastender Türeinsatz

  • Obere und untere Laufrollen in grau lackiertem extrudiertem Aluminium

  • Gleiträder mit Durchmesser 50 mm aus thermoplastisch beschichteten Hochgeschwindigkeitslagern, sorgen für maximale Gleichmäßigkeit und Laufruhe

  • Vertikale Türeinstellung ±3 mm

  • Standardanschläge oder gedämpfte Anschläge (separat zu bestellen) können mit den Laufrollen verwendet werden