Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schiebetür-Einsteckschloss entspricht der DIN EN 12209
Mit Zirkelriegel und Profilzylinderlochung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1272101.jpg)
Ausführungen
Schlosskasten mittig.
Klassifizierungsschlüssel: 3 | C | - | 0 | 0 | A | 3 | C | A | 2 | 0
Gebrauchskategorie: 3
Dauerfunktionstüchtigkeit: C
Türmasse und Schließkraft: -
Eignung für Verwendung an Feuer-/ Rauchschutztüren: 0
Sicherheit: 0
Korrosionsbeständigkeit und Temperatur: A
Schutzwirkung und Anbohrwiderstand: 3
Türbezogener Verwendungsbereich: C
Art der Schlüsselbetätigung und Verrielgelung: A
Art der Spindelbetätigung: 2
Schlüsselkennung: 0
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Geeignet zum Verschließen von DIN R und DIN L Zimmerschiebetüren aus Holz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!