Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schiebetür-Einsteckschloss entspricht der DIN EN 12209
Schiebetür-Einsteckschloss entspricht der DIN EN 12209 - 1
Schiebetür-Einsteckschloss entspricht der DIN EN 12209 - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schiebetür-Einsteckschloss entspricht der DIN EN 12209

Mit Zirkelriegel und Profilzylinderlochung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Hinweis

Schlosskasten mittig.

Klassifizierungsschlüssel: 3 | C | - | 0 | 0 | A | 3 | C | A | 2 | 0


Gebrauchskategorie: 3


Dauerfunktionstüchtigkeit: C


Türmasse und Schließkraft: -


Eignung für Verwendung an Feuer-/ Rauchschutztüren: 0


Sicherheit: 0


Korrosionsbeständigkeit und Temperatur: A


Schutzwirkung und Anbohrwiderstand: 3


Türbezogener Verwendungsbereich: C


Art der Schlüsselbetätigung und Verrielgelung: A


Art der Spindelbetätigung: 2


Schlüsselkennung: 0

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!