Schiebetür-Einsteck-Springgriff
Schiebetür-Einsteck-Springgriff  - 1
Schiebetür-Einsteck-Springgriff  - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schiebetür-Einsteck-Springgriff

Zum Öffnen von Schiebetüren, welche komplett in die Nische (Wand) eingeschoben werden

  • Geeignet für: Schiebetüren aus Holz
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Stulpform: Kantig
  • Stulpbreite: 20 mm
  • Lochabstand: 190 mm
  • Werkstoff Griff: Stahl
  • Oberfläche Griff: Vernickelt
  • Stulplänge: 220 mm
  • Stulpdicke: 3 mm
  • Schlosskastenbreite: 72 mm
  • Schlosskastenhöhe: 105 mm
  • Schlosskastendicke: 14 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Stulp Oberfläche Stulp Glanzgrad Stulp Farbe Stulp Anzahl VE
Preis/VE
0688500105
Edelstahl Matt
1 St.
0688500109
Stahl Lackiert Silber metallic
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
Durch Drücken des Druckknopfes springt ein Ziehgriff aus dem Schlosskasten

Hinweis

Schlosskasten mittig

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!