Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
| Passend für | Schiebeteil | |||
| Alu-Seilzugleiter Ausführung bis 2017 Art.-Nr. | Alu-Seilzugleiter Ausführung ab 2018 Art.-Nr. | Anzahl Sprossen | Art.-Nr. | VE/St. |
| - | 0962 930 514 | 1 x 14 | 0962 993 214 | 1 |
| - | 0962 930 516 | 1 x 16 | 0962 993 216 | 1 |
| - | 0962 930 518 | 1 x 18 | 0962 993 218 | 1 |
| - | 0962 930 520 | 1 x 20 | 0962 993 220 | 1 |
| 0962 931 294 | - | 1 x 14 | 0962 994 014 | 1 |
| 0962 931 296 | - | 1 x 16 | 0962 994 016 | 1 |
| 0962 931 298 | - | 1 x 18 | 0962 994 018 | 1 |
| 0962 931 220 | - | 1 x 20 | 0962 994 020 | 1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!