Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schichtdicken-Messgerät Kombi
Schichtdicken-Messgerät Kombi - 1
Schichtdicken-Messgerät Kombi - 2
Schichtdicken-Messgerät Kombi - 3
Schichtdicken-Messgerät Kombi - 4
Schichtdicken-Messgerät Kombi - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schichtdicken-Messgerät Kombi

Vollelektronisches Schichtdicken-Messgerät zur Bestimmung von Beschichtungen (z.B. Lackierungen, Korrosionsschutz-Schichtdicken)
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
  • Einhandbedienung mit Multi-Funktionstaste

  • Automatische Substratumschaltung

Sicheres und schnelles Messen ohne Kalibrierung


  • Substratumstellung auch manuell durch Anwender möglich

  • Hohe Messpräzision über den gesamten Messbereich

  • Breites Einsatzspektrum durch Dualsonde (Stahl, Eisen und Nicht-Eisen-Metallen, wie Aluminium, Zink, Kupfer und Messing)

  • Kompakte Bauweise mit integrierter Messsonde

  • Langzeit-Nutzung bei schonender Messung durch polierte Rubin-Messköpfe

  • Innovative Technologie: Hallsensoren- und Wirbelstromtechnik

  • Akustisches Signal bei Messaufnahme

  • Automatische Ein-/Ausschaltung

  • Grafik-LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung informiert über Messwert, Batteriezustand, Messeinheit und Betriebsart

  • Messwertanzeige ca. 15 Sekunden


Messbereich (FE/ N Fe)


0-3000 μm (μm/mils umschaltbar)



Messzeitabstand


Einzelmessung: 600 ms



Messwertanzeige


Von 0,0-999 in μm, ab 1000 μm in mm



Kleinste Messfläche


10 x 10 mm



Kleinster Krümmungsradius


  • Konvex: 5 mm

  • Konkav: 25 mm


Kleinste Dicke des Grundwerkstoffes


  • Fe: 0,2 mm

  • N Fe: 0,05 mm
Hinweis

Messungen auf Kunststoffen sind nicht möglich