Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hebebühne S42LTAK46CAT-I
Elektro-hydraulische Fahrfl ächenscheren-Hebebühne 4,2 t
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Perfekter Korrosionsschutz – Kataphoresetauchlackierung (CAT) plus Pulverbeschichtung serienmäßig
- Integrierte Aussparungen mit Edelstahlaufl agen in der Fahrfl äche ermöglichen den Einsatz von Drehtellern
- Langlebigkeit und Bedienfreundlichkeit durch stabile Kunststoff kugeln der pneumatisch verriegelbaren Schiebeplatten
- Intelligent konstruierte Rückrollsicherungen ermöglichen die Nutzung der kompletten Fahrbahnlänge von 4.600 mm
- Flexible Aufnahme durch Radreifenheber mit einer ausziehbaren, stufenlosen Plattformverlängerung bei allen LT-Modellen
- Für die Verwendung eines zusätzlichen Achsfreihebers ist eine verzinkte Laufschiene serienmäßig verbaut
- Die ebene Fahrbahn erlaubt die Verwendung am Scheinwerfereinstell- platz (nicht bei optionalem Gelenkspiel-Tester)
- CE-Stopp inklusive – bodenebener Einbau möglich
- Elektrohydraulischer Antrieb mit selbstentlüftendem System
- Pneumatisch entsperrbare Absetzvorrichtung der Hauptzylinder. Die Klinkenleiste ist über Stellschrauben justierbar, dies ermöglicht eine exakte Achsvermessung
- In Bedienpult integriertes, leise laufendes Hydraulikaggregat
- Bedienung per Drucktasten
- Integrierte Ablagemöglichkeit
- Stabiler Rahmen der Bodenlager sorgt für korrekte und vereinfachte Montage der Hebebühne
Lieferumfang
- 2 vormontierte Hubeinheiten
- Vormontiertes Bedienpult
- 4 Gummi-Auflagen 40 mm
- Montagematerial (ohne Dübel, ohne Öl)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!