Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Hebebühne S42LTAK42CAT-I

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hebebühne S42LTAK42CAT-I

Elektro-hydraulische Fahrfl ächenscheren-Hebebühne 4,2 t

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Perfekter Korrosionsschutz – Kataphoresetauchlackierung (CAT) plus Pulverbeschichtung serienmäßig

  • Integrierte Aussparungen mit Edelstahlaufl agen in der Fahrfl äche ermöglichen den Einsatz von Drehtellern

  • Langlebigkeit und Bedienfreundlichkeit durch stabile Kunststoff kugeln der pneumatisch verriegelbaren Schiebeplatten

  • Intelligent konstruierte Rückrollsicherungen ermöglichen die Nutzung der kompletten Fahrbahnlänge von 4.200 mm

  • Flexible Aufnahme durch Radreifenheber mit einer ausziehbaren, stufenlosen Plattformverlängerung bei allen LT-Modellen

  • Für die Verwendung eines zusätzlichen Achsfreihebers ist eine verzinkte Laufschiene serienmäßig verbaut

  • Die ebene Fahrbahn erlaubt die Verwendung am Scheinwerfereinstell- platz (nicht bei optionalem Gelenkspiel-Tester)

  • CE-Stopp inklusive – bodenebener Einbau möglich

  • Elektrohydraulischer Antrieb mit selbstentlüftendem System

  • Pneumatisch entsperrbare Absetzvorrichtung der Hauptzylinder. Die Klinkenleiste ist über Stellschrauben justierbar, dies ermöglicht eine exakte Achsvermessung.

  • In Bedienpult integriertes, leise laufendes Hydraulikaggregat

- Bedienung per Drucktasten


- Integrierte Ablagemöglichkeit


  • Stabiler Rahmen der Bodenlager sorgt für korrekte und vereinfachte Montage der Hebebühne


Lieferumfang


  • 2 vormontierte Hubeinheiten

  • Vormontiertes Bedienpult

  • 4 Gummi-Auflagen 40 mm

  • Montagematerial (ohne Dübel, ohne Öl)