Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Wischerarm-Abzieher verstellbar 4-teilig mit Gleithammer
Wischerarm-Abzieher verstellbar 4-teilig mit Gleithammer - 1
Wischerarm-Abzieher verstellbar 4-teilig mit Gleithammer - 2
Wischerarm-Abzieher verstellbar 4-teilig mit Gleithammer - 3
Wischerarm-Abzieher verstellbar 4-teilig mit Gleithammer - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wischerarm-Abzieher verstellbar 4-teilig mit Gleithammer

Zum Abziehen des Wischerarms von der Wischerarmwelle
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
Universelle Verwendbarkeit


  • Die stufenlos verstellbare Gabelweite und schlanker Gabel sorgt für eine hohe Modell-Abdeckung und guten Zugang auch in engen Bereichen


Keine Beschädigung


  • Die Abzieherspindel mit beweglichem Druckkopf verhindert Beschädigungen der Wischerarmwelle


Kein direkter Druck notwendig


  • Zusätzlich zur normalen Druckspindel ist auch das Lösen mittels Gleithammer, z.B. bei Wischerwellen mit Waschdüse, möglich


Lieferumfang:


  • 1 x Wischerarm-Abzieher

  • 1 x Druckspindel M10

  • 1 x Gleithammer

  • 1 x Gleitstange M12x150 mm