Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibenreiniger mit Frostschutz

Scheibenfrostschutz ist eine Flüssigkeit, die in kälteren Jahreszeiten oder in kalten Umgebungen verwendet wird, um Eisbildung auf Fahrzeug- und Maschinenscheiben vorzubeugen. Da er einen niedrigeren Gefrierpunkt als Wasser hat, verhindert er die Eisbildung und gewährleistet somit die Sicht und Funktionalität der Geräte. In der Industrie und im Handwerk wird Scheibenfrostschutz in Abfüllanlagen, Fahrzeughandwäsche und Tankstellen eingesetzt. Er findet Anwendung in der Automobilindustrie, im Bauwesen, im Logistiksektor und in allen Bereichen, in denen Maschinen im Freien bei niedrigen Temperaturen betrieben werden. Es gibt verschiedene Arten von Scheibenfrostschutz, z.B. Alkohol-basierten oder Glykol-basierten Frostschutz. Der Scheibenfrostschutz von Würth bietet eine zuverlässige Leistung bei effektiver Verhinderung der Eisbildung und hoher Materialverträglichkeit.