Scheibenreiniger
Scheibenreiniger - 1
Scheibenreiniger - 2
Scheibenreiniger - 3
Scheibenreiniger - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibenreiniger

Kleines Dosengebinde von 150 ml

  • Inhalt: 150 ml
  • Produktgewicht (per Stück): 150 g
  • Gebinde: Aerosoldose
  • Chemische Basis: Wasser und Propanol
  • Geruch/Duft: Zitrone
  • Farbe: Farblos
  • pH-Wert: 9,5
  • Dichte / Bedingung: 0,89 g/cm³ / bei 20°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Biologisch abbaubar: Ja
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
Art.-Nr. Inhalt Produktgewicht (per Stück) Gebinde Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0825892001
150 ml 150 g Aerosoldose Wasser und Propanol
24 St.
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
  • Hochwertiges Etikettenmaterial

  • Mit großem weißen Feld zur Anbringung von Firmenaufklebern

  • Verwendbar als Gebrauchsmaterial und Kundenzugabe
Hinweis

Nicht auf heißen Oberflächen oder in der prallen Sonne anwenden. Nicht für Polycarbonatglas geeignet.