Scheibenreiniger Blitzreiniger Kompakt
Scheibenreiniger Blitzreiniger Kompakt - 1
Scheibenreiniger Blitzreiniger Kompakt - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibenreiniger Blitzreiniger Kompakt

Display mit Sommer-Scheibenreiniger in der praktischen Tablette

  • Anzahl Tabs: 150 STK
  • Gebinde: Displaykarton
  • Geruch/Duft: Zitrone
  • Farbe: Gelb
  • Chemische Basis: Organische Schwefelverbindung
  • pH-Wert: 3,8
  • Biologisch abbaubar: Ja
  • Silikonfrei: Ja
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
Art.-Nr. Anzahl Tabs Gebinde Geruch/Duft Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0892333260
150 STK Displaykarton Zitrone Gelb
25 St.
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
Leichte Anwendung


  • Einfach zu dosieren: 1 Tablette für 1- 4 l Wasser

  • Zur Verbesserung der Reinigungsleistung auch bei Winterkonzentraten einsetzbar


Kompakte Lagerung


  • Benötigt wenig Lagerplatz

  • Leichte Mitnahme im Fahrzeug usw. möglich


DEKRA-getestet:



Ausgezeichnete Reinigungsleistung


Hartnäckigster Vogel- und Insektenschmutz sowie Blütenstaub wird ohne Schlierenbildung entfernt



Materialschonend


  • Polycarbonatglas wird nicht angegriffen

  • Schont Lack und Gummi


pH-Wert 3,8



Löst sich vollkommen auf

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.