Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Scheibenklebstoff Revolution
Scheibenklebstoff Revolution - 1
Scheibenklebstoff Revolution - 2
Scheibenklebstoff Revolution - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibenklebstoff Revolution

Isocyanatfreier und mit Klarprimer zu verarbeitender 1K-PU-Hybrid Scheibenklebstoff
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
Universalmodulig


Für alle gängigen Fahrzeugtypen im PKW- und Transporterbereich einsetzbar



Antennentauglich, nichtleitend


  • Verhindert Kontaktkorrosion

  • Geeignet für den Einsatz an Aluminium-, Magnesium- und Hybrid-Karosserien


Geprüfte Sicherheit


Wegfahrzeit Crashtest geprüft nach FMVSS208/212. Erfüllt die Anforderungen der Erstausrüster (Fahrzeughersteller). Hergestellt nach OEM Standard ISO 9001

Hinweis

Für die Vorbereitung der Untergründe empfiehlt sich die Reinigung der Scheibe mit dem abrasiven Reinigungsschwamm und dem Würth Aktiv-Reiniger. Die Verwendung des Würth Contact Clean ist zwingend erforderlich. Vor der Verwendung der Produkte sind diese auf Haltbarkeit zu prüfen. Angaben der Fahrzeughersteller zur Raupengeometrie beachten. Unbedingt Verarbeitungszeit und Wegfahrzeit beachten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.